スズキ GSX250R [250cc] 2023-26年式 電装品 NBC[バッテリー]製
DN12B 国内モデル(中国生産) ABS ■GSX250RRLJM3/LZM3/LJM4/LZM4/LJM6/LZM6 (ヘッドライト:23ハロゲン/24-LED)
スズキ GSX250R [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | DN12B ~ | STD ABS 2023/3月 水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK) ABS標準。 エキゾーストシステム配管と触媒仕様見直し。異型断面形状タイプサイレンサー採用。 セパレートハンドルバー、前後分離式シート採用。 フルデジタル表示多機能メーター、前後輪花弁形状ブレーキディスク採用。 専用セッティングFフォーク、7段階調整式Rサス。 15L燃料タンク。 ※日本国内仕様モデル「アシスト&スリッパークラッチ」なし。 カラー設定 (GSX250RRLJM3) ・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック ・パールネブラーブラック (GSX250RRLZM3) ・トリトンブルーメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイトNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | DN12B ~ | STD ABS 2026/1月 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2(QHV) ・パールグレッシャーホワイトNo.2(QHW) ・ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック(BKJ) ・パールネブラーブラック(YAY) |
| 2024 ~ 2025 | DN12B Z01100949 ~ | STD ABS 2024/4月 マイナーチェンジ ハロゲンライトからLEDライトへ変更。(ライトユニット形状変更なし)。 カラー変更 (GSX250RRLJM4) ・ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック ・パールネブラーブラック (GSX250RRLZM4) ・パールグレッシャーホワイトNo.2 ・トリトンブルーメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ