スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式 電装品 VARTA(バルタ)製
NH41A (初期型)■(バンバン)RV200K2/K3/K4 ・(バンバンZ 外装特別車)RV200ZK3/ZK4/ZK5/2K5
スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | NH41A 100001 ~ | バンバン(全長2100×幅855×高1120×125kg) 2002/3月 カラー設定 ・フェアウェイグリーンメタリック ・ソニックシルバーメタリック ・ソリッドブラック 7月追加 ・パールフトスティホワイト ・チャンピオンイエロー |
| 2003 ~ 2003 | NH41A 104032 ~ | バンバン 2003/5月 マイナーチェンジ 6段階アジャスター付ブレーキレバー標準装備、エキパイヒートガード大型化。 カラー追加 ・パールスズキライトブルーNo.3 |
| 2003 ~ 2003 | NH41A 104056 ~ | バンバンZ(全長2100×幅865×高1125×118kg) 特別仕様(300台限定販売車) 2003/3月 基本構成はバンバン200と同じ。 メーターハウジング、タンクをクロームメッキ仕上げ、ヘッドライトハウジング、サイドカバーをベージュ塗装。ホワイトパイピングのラウンタックロールシート装備。 |
| 2004 ~ 2004 | NH41A 105539 ~ | バンバン 2004/2月 軽量で放熱性に優れたメッキシリンダー採用。 タンクデカールがVANVAN→Sマークへ。無地だったサイドカバーにVanVanのでカール。シート材質変更。 カラー設定 ・マーブルアステカオレンジ(新色) ・プラムパープルメタリック(新色) ・パールフロスティホワイト ・ソリッドブラック |
| 2004 ~ 2004 | NH41A 105689 ~ | バンバンZ 2004/3月 リムやフォーク、スイングアームをブラック塗装、ヘッドランプやメーターカバーなどをメッキパーツに。 初代バンバンのロゴ(VanVan)のデカール、赤パイピンシート。 カラー設定 ・パールクリスタルレッド(新色) |
| 2005 ~ 2007 | NH41A 106594 ~ | バンバン カラー変更 ・ブルー×ホワイト 2005/10月(300台限定車) フューエルタンク、サイドカバーに赤採用。 |
| 2005 ~ 2006 | NH41A 106834 ~ | バンバンZ 300台限定特別仕様 2005/2月 トライバルパターン模様を施したフューエルタンクを採用。金色チェーン。 カラー設定 ・ソリッドブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7L | 1個 | 70 | 113 | 130 | FA/液入 |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7L | 1個 | 70 | 113 | 130 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ