スズキ GSX400インパルスFS [400cc] 1982-83年式 電装品 DENSO(デンソー)製

GK72A ■機種記号形式:GSX400FS

スズキ GSX400インパルスFS [400cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK72A 原動機型式 K702 並列4気筒 空冷
フレームNo GK72A - ~ 排気量 399
タイヤ
前 3.25 S 19 4PR WT 後 3.75 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ドラム 備考
重量 187
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 GK72A ~ 1982/7月 初代インパルス
GSX400F2をベースにヨシムラと共同開発、48ps。
Rドラム式。
ヨシムラと共同開発のサイクロン4-1マフラー装備。
黒塗装エンジンやマフラー、シングルシート風デザイン、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9370 1本 12 19 18 I73

戻る ページ 1 次へ