スズキ ハスラー250 [250cc] 1981-82年式 電装品 DENSO(デンソー)製

TS2504 (TS250)

スズキ ハスラー250 [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TS2504 原動機型式 TS2504 4st単気筒 空冷
フレームNo TS2504 - ~ 排気量 246
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A(縦置) 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 後 備考
重量 128
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 TS2504 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8670 1本 14 19 20.6 I07

戻る ページ 1 次へ