スズキ レッツ4 [50cc] 2004-07年式 電装品 DENSO(デンソー)製

CA41A FI ■機種記号形式:UZ50K5/6/7

スズキ レッツ4 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CA41A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 60
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 CA41A 100001 ~ 2004/10月 1型(BA-CA41A)
平成18年排出ガス規制対応。4st。CDI点火。
メーターパネルデザイン(速度計0km/hを示す位置に線画に凹み)、距離計(オドメータ)文字盤4桁すべて白文字。
カラー設定
・ブルームイエロー
・ミストブルー
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2006 ~ 2006 CA41A 153977 ~ 2005/11月 2型
距離計(オドメータ)文字盤千の位文字色分け(0-9が白/橙/赤の3色)。
カラー変更
・ターコイズルー
・ブルームイエロー
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2007 ~ 2007 CA41A 185041 ~ 2007/1月 3型
バックミラー(8mm→10mmネジ径ターナー付きミラー)変更。
速度計0km/h表示位置デザイン(凹みあり→普通円形線画)変更。
マフラー、エキゾーストガード形状変更(後部取付けボルト方向、真上→真横)、など。
カラー変更
・グラスコスミックダークブルー(新色)
・シルバー(限定色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

戻る ページ 1 次へ