スズキ SV400 [400cc] 1998-02年式 電装品 DENSO(デンソー)製

VK53A 国内モデル バーハン 丸目1灯 ■機種記号形式:SV400W

スズキ SV400 [400cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK53A 原動機型式 K508 V型2気筒 水冷
フレームNo VK53A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,035
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2002 VK53A 100001 ~ 1998/9月
ネイキッドタイプ
400cc水冷90度Vツイン。
マルチリフレクターヘッドライト、セパレートハンドル採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5362 1本

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ