スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式 電装品 DENSO(デンソー)製

GJ55D ハーフカウル FI

スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 直列2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,305
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 GJ55D ~ 諸元変更無し。
カラー設定
・パールネプラーブラック
2017年生産終了。
2014 ~ 2014 GJ55D 1107411 ~ 2014/1月 ハーフカウル仕様
アップハンドル(位置を上方、手前変更)、左手元ハザードランプスイッチ設置。
GSR250Fよりも49mm高いスクリーン、24mm高いハンドルバー位置。
7段階プリロードアジャストリアサス。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック(6CX)
・パールネブラーブラック(YAY)
2015 ~ 2015 GJ55D 1111418 ~ 2015/1月
サイドアッパーカウルのカラー変更(シルバー)、ロゴデカール色変更。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9260 1本 10 19 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 16

戻る ページ 1 次へ