スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-26年式 電装品 DENSO(デンソー)製

CA4BA ■(V50)UZ50XL8/9/M0/M1

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 116721 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比 4
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 CA4BA 116721 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2019 ~ 2019 CA4BA 123426 ~ 2019/1月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2020 ~ 2020 CA4BA 128017 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2021 ~ 2026 CA4BA 131331 ~ 2020/12月
価格改定。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

戻る ページ 1 次へ