スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 電装品 DENSO(デンソー)製

CJ43A ■(STD)AN250K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK3/ZK4/ZK5/ZK6

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 189
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 CJ43A 100001 ~ STD(全長2260×幅760×高1375×189kg)
2002/8月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。
ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。
2003 ~ 2003 CJ43A 102268 ~ Limited(ウィンターバージョン)(限定発売)(全長2260×幅820×高1375×190kg)
2002/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。
・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン)
2004 ~ 2004 CJ43A 112116 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2003/10月
2004 ~ 2005 CJ43A 118003 ~ STD
2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 CJ43A 121296 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2004/10月
ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。
カラー変更
・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒)
2005 ~ 2006 CJ43A 125034 ~ STD
2005/6月 カラー変更
・オールトグレーメタリック
2006 ~ 2006 CJ43A 128393 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2005/9月
Limited立体エンブレム採用。
カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9300 1本 10 19 16 I65

戻る ページ 1 次へ