スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式 電装品 DENSO(デンソー)製

NP41A アップハンドル ■機種記号形式:LS650U

スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NP41A 原動機型式 P401 4st単気筒 空冷
フレームNo NP41A - ~ 排気量 652
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/80 - 15 67H WT
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 NP41A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ