スズキ バーディー80 [80cc] 1981-86年式 電装品 DENSO(デンソー)製

FR80 2サイクル ■機種記号形式:FR80/L/G/GD

スズキ バーディー80 [80cc] 1981-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FR80 原動機型式 FR80 2st単気筒 空冷
フレームNo FR80 - ~ 排気量 79
タイヤ
前 2.25 - 17 4PR WT 後 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,805
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ リンク数 備考 (420_112)
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1986 FR80 ~ 4機種
スタンダード
L:大型キャリア・リアサス付き
G:メタ塗装・フロントキャリア付き
GD:Gタイプのセル付き

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

戻る ページ 1 次へ