スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式 電装品 BROAD製
C733A 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AL7/8/9/M0/M1
スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | C733A 100001 ~ | 2017/5月 フルモデルチェンジ オンロード向け仕様 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成28年国内排出ガス規制対応。 アルミ製キャストホイール、縦型2灯式ヘッド、3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2018 ~ 2018 | C733A 100503 ~ | 2018/3月 デカール変更。 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2019 ~ 2019 | C733A 101081 ~ | 2019/3月 デカール変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2020 ~ 2020 | C733A 101659 ~ | 2020/3月 カラー変更 ・ソリッドアイアングレー ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | C733A 102154 ~ | 2021/3月 カラー変更 ・ブリリアントホワイト ・オールトグレーメタリックNo.3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |
戻る ページ 1 次へ