スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2006-07年式 電装品 BROAD製

CA1PB ■STD・スペシャル

スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PB 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PB - 141617 ~ 排気量 49
タイヤ
前 100/80 - 12 56L TL 後 110/70 - 12 47L TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,775
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
63
レベル
(mm)
107
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 CA1PB 141617 ~ 2006/1月
ZZ(AZ50RK6)のスペシャル仕様
立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。
カラー設定
・キャンディナポレオンブルー(YED)
2006 ~ 2006 CA1PB 141617 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
2007 ~ 2007 CA1PB 145901 ~ ZZ(AZ50RK7)の限定色リミテッドカラー
ツートンカラーシート採用。
・ファントムブラックメタリック
2007 ~ 2007 CA1PB 145911 ~ カラー設定
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
・パールネブラーブラック(YAY)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4B-BS 1個 YT4B-BS FT4B-5 2.3 113

戻る ページ 1 次へ