スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式 電装品 BROAD製
C733M 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AM2/3/4/5
スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | C733M 100001 ~ | 2022/4月 マイナーチェンジ 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。 上下2灯式ヘッドライト(Hi点灯時Lowも同時点灯)。LEDテールライト採用。 カラー設定 ・ブリリアントホワイト ・グラススパークルブラック 2023 DL650AM3-100704- |
| 2024 ~ 2024 | C733M 101173 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
| 2025 ~ 2026 | C733M 101542 ~ | 2025/1月 価格変更。 カラー継続 ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |
戻る ページ 1 次へ