スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 電装品 BROAD製
EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6
スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | EM1AA 100001 ~ | 2023/3月 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。 縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。 5インチTFT液晶メーター。 カラー設定 ・パールコズミックブルー ・パールテックホワイト ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EM1AA 101415 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・グラスマットメカニカルグレー ・パールコズミックブルー ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2025 ~ 2025 | EM1AA 103120 ~ | 2025/3月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック ・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA 104798 ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ LED式ウインカー採用。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL) ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR) ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG9-BS | 1個 | YTX9-BS | FTX9-BS | 9 | 149 |
戻る ページ 1 次へ