スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式 バッテリー ノーブランド製
NH42A (後期型)■RV200K8/L0/L3/L6
スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | NH42A ~ | 価格変更 |
| 2008 ~ 2012 | NH42A 100001 ~ | FI採用、小型のオイルクーラー追加。マフラー内に触媒採用、O2フィードバック制御システムと合わせて平成18年国内排出ガス規制に対応。 タックロールシート標準装備(バンバンZ同様)。白とオレンジの車体色は燃料タンク側面に2本のラインが追加。 カラー設定 ・白 ・オレンジ ・黒 スズキショップ限定販売 ・マーブルデイトナイエロー |
| 2009 ~ 2012 | NH42A 100956 ~ | 2009/11月 グラフィック&カラー変更 |
| 2013 ~ 2013 | NH42A 101982 ~ | 2012/8月 シート形状を一部変更。 カラー設定 ・グラススプラッシュホワイト ・パールミラレッド ・ソリッドブラック |
| 2016 ~ 2017 | NH42A 102523 ~ | フレームカバーを全色ソリッドブラック、Fフォークブラケット、ハンドルホルダー、メーターブラケットをブラックに変更。 タックロールシート標準装備、新デザインフレームカバーのロゴデカールに変更、など。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・ソリッドブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ