スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
GJ55D FI
スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GJ55D ~ | 2013/4月 カラー追加 ・パールグレッシャーホワイト(4月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) |
| 2012 ~ 2012 | GJ55D 1100001 ~ | 2012/7月 FI採用。7段階調整リアモノサス、アルミ製大型グラブバー、左右2本出しマフラー、ダブルレンズ(赤いレンズの外側をクリアレンズで覆う)リアコンビネーションランプ、多機能デジタルメーター採用、など。 カラー設定 ・キャンディカーディナルレッド ・パールネブラーブラック ・サンダーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GJ55D 1107291 ~ | 2013/12月 マイナーチェンジ ミラーステー、タンク上Sエンブレム変更。 カラー追加 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(13/12月) ・パールグレッシャーホワイト(14/1月) ・キャンディカーディナルレッド(14/1月) ・パールネブラーブラック(14/1月) |
| 2015 ~ 2016 | GJ55D 1109582 ~ | 2014/7月 サイドカバーにSUZUKIデカール追加。 カラー追加 ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック(7月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) ・トリトンブルーメタリック(9月) ・パールネプラーブラック(9月) |
| 2017 ~ 2017 | GJ55D 1113943 ~ | 2017/3月 グラフィックパターン同じでベースとグラフィック色変更。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2パールネプラーブラック ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック ・パールグレッシャーホワイトNo.2×パールネブラーブラック ・パールネプラーブラック 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX9-N | 1個 | 8.0(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ