スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 バッテリー 大阪魂製
EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6
スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | EM1AA 100001 ~ | 2023/3月 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。 縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。 5インチTFT液晶メーター。 カラー設定 ・パールコズミックブルー ・パールテックホワイト ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EM1AA 101415 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・グラスマットメカニカルグレー ・パールコズミックブルー ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2025 ~ 2025 | EM1AA 103120 ~ | 2025/3月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック ・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA 104798 ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ LED式ウインカー採用。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL) ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR) ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 2.3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ