スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

VT52A フルカウル ダブルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX

スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT52A 原動機型式 T501 V型2気筒 水冷
フレームNo VT52A - ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VT52A ~ TL1000Sのレーサーレプリカ
アルミツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。
1999 ~ 2000 VT52A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥7,598 税込¥8,358
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
95388 1個 DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。
●本体質量:3.07kg
●10時間率容量:12V10Ah
●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95388 1個 (10時間率)12V10 151 DYT12A-BS、液入り充電済 3.07

戻る ページ 1 次へ