スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
CJ46A ■(STD)AN250K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK8/ZK9/ZL1/ZL2
スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2008/12月 マイナーチェンジ カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2012/1月 マイナーチェンジ 車載工具の内容を変更。 カラー継続 ・オールトグレーメタリック |
| 2013 ~ 2013 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2013/3月 カラー変更 ・グラススパークブラック |
| 2007 ~ 2008 | CJ46A 100020 ~ | Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×218kg) 2007/9月 マイナーチェンジ 平成18年国内排出ガス規制対応。 触媒大型化。 カラー変更 ・パールネブラーブラック |
| 2008 ~ 2008 | CJ46A 101070 ~ | STD(全長2270×幅760×高1385×196kg) 2007/12月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 平成18年国内排出ガス規制対応。 カラー設定 ・オールトグレーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | CJ46A 111869 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2011/1月 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2014 ~ 2017 | CJ46A 114240 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2014/4月 マイナーチェンジ グレーステッチシート、Sエンブレム変更。 カラー継続 ・グラススパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
DAYTONA(デイトナ)
ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95388 | 1個 | DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。 ●本体質量:3.07kg ●10時間率容量:12V10Ah ●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95388 | 1個 | (10時間率)12V10 | 151 | DYT12A-BS、液入り充電済 | 3.07 |
戻る ページ 1 次へ