スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 バッテリー AZ BATTERY製

EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6

スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
17 50 二次減速比 2.764
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EM1AA 100001 ~ 2023/3月
水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。
縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。
5インチTFT液晶メーター。
カラー設定
・パールコズミックブルー
・パールテックホワイト
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EM1AA 101415 ~ 2024/2月
カラー変更
・グラスマットメカニカルグレー
・パールコズミックブルー
・マットブラックメタリックNo.2
2025 ~ 2025 EM1AA 103120 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック
・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1AA 104798 ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
LED式ウインカー採用。
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR)
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
5営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITX9-FP 1個 - 150 87 0.7

3. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別)    
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITL9-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:6個、TR02:0個 150 87 105

戻る ページ 1 次へ