スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式 バッテリー BSバッテリー製
CJ46A ■(STD)AN250K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK8/ZK9/ZL1/ZL2
スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2008/12月 マイナーチェンジ カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2012/1月 マイナーチェンジ 車載工具の内容を変更。 カラー継続 ・オールトグレーメタリック |
| 2013 ~ 2013 | CJ46A ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2013/3月 カラー変更 ・グラススパークブラック |
| 2007 ~ 2008 | CJ46A 100020 ~ | Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×218kg) 2007/9月 マイナーチェンジ 平成18年国内排出ガス規制対応。 触媒大型化。 カラー変更 ・パールネブラーブラック |
| 2008 ~ 2008 | CJ46A 101070 ~ | STD(全長2270×幅760×高1385×196kg) 2007/12月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 平成18年国内排出ガス規制対応。 カラー設定 ・オールトグレーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | CJ46A 111869 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2011/1月 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2014 ~ 2017 | CJ46A 114240 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2014/4月 マイナーチェンジ グレーステッチシート、Sエンブレム変更。 カラー継続 ・グラススパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BT12A | 1個 |
戻る ページ 1 次へ