スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式 バッテリー

GP71B

スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP71B 原動機型式 GS650G
フレームNo GP71B - ~ 排気量 673
タイヤ
前 3.25 H 19 4PR TL 後 4.25 H 17 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,175
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GP71B ~ マイナーチェンジ
1983 ~ 1983 GP71B ~ 最終モデル
カウル付・キャストホイール
エンジンをブラック塗装

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB14L-A2-SMF 1個 14 YB14L-A2 92 136

戻る ページ 1 次へ