スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式 バッテリー
GS400 (GS400E)キャストホイール ■機種記号形式:GS400E1/2/3
スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1978 ~ 1980 | GS400 052482 ~ | GS400マイナーチェンジ 性能諸元はGS400とほぼ同等。 星形キャストホイール、ギアポジションインジケータ装備。 |
| 1979 ~ 1979 | GS400 063122 ~ | 39ps/8,500rpm()2psアップ)。 メンテナンス不要なキャストホイール、SUタイプ2連装キャブレター、バルブタイミング変更、など。 カラー変更 |
| 1980 ~ 1980 | GS400 071830 ~ | カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB10L-A2-SMF | 1個 | 11 | YB10L-A | 92 | 136 |
戻る ページ 1 次へ