スズキ アドレス125 [125cc] 2023-25年式 バッテリー

DP12H 国内モデル(インド生産)■UZ125NEYM3 インド名『ACCESS125』

スズキ アドレス125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DP12H 原動機型式 AF21 4st単気筒 空冷
フレームNo DP12H - 100002 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,825
スプロケット
前 後 二次減速比 3.461
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 DP12H 100002 ~ 2022/10月
2019年12月よりインド国内で「アクセス125」として販売している最量販車の日本導入モデル。
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
コンバインドブレーキ採用(左レバー操作でF/R共に作動)。
LEDヘッドランプとポジションランプ。
シャッター付キーシリンダー採用、ヘルメットホルダー2個装備したシート下トランクスペース、左フロントインナーラック、USBソケットなど装備。
アナログ式スピードメーター(エコドライブイルミネーション採用)。
カラー設定
・ダークグリーニッシュブルーメタリック
・マットボルドーレッドメタリック
・パールミラージュホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ5L-BS 1個 4.5(10時間率) YTZ7S FTZ5L-BS 70

戻る ページ 1 次へ