スズキ アヴェニス [125cc] 2023-26年式 バッテリー
EA12J (インド生産)■UN125NEM3/6
スズキ アヴェニス [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2025 | EA12J 100001 ~ | 2022/10月 インド国内で2022年1月より販売しているモデル。 強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 ボディーマウントLEDヘッドランプ、2灯式LEDリヤコンビネーションランプ、フル液晶ディスプレイなど装備。 シャッター付キーシリンダー採用、ヘルメットホルダー2個装備したシート下トランクスペース、右フロントインナーラック、USBソケット、ふた付き左フロントインナーボックスなど装備。 カラー設定 ・パールミラージュホワイト×マットフィブロイングレーメタリック ・マットフィブロイングレーメタリック×ラッシュグリーンメタリック ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EA12J 100891 ~ | 2025/10月 カラー変更 ・パールミラレッド×グラススパークルブラック ・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ5L-BS | 1個 | 4.5(10時間率) | YTZ7S | FTZ5L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ