スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-03年式 HIDバルブ・KIT M&H製

NJ47A ■機種記号形式:TU250GBK1/2/3

スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 123277 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YB10L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 NJ47A 123277 ~ グラストラッカーをベース(フレーム共通、外装パーツもほぼ共通)とし、ダブルシート、大型タイヤ、Fフォークとスイングアーム延長、ハンドルをワイドに。
2002 ~ 2002 NJ47A 131140 ~ キック式併用。(グラストラッカーのキック式は廃止)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
カラー追加
2003 ~ 2003 NJ47A 134537 ~ 2002/11月
燃料タンク塗装変更。ストライプテープを貼付、各ストライプにSUZUKIの文字。
後期、Fフォークブーツ廃止。
カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K M&H

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
M&H ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト【用途】DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可。定格:12V20/20W (ハイ/ロー)。光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー)。色温度:6500 K(純白色)。一般保証:お買い上げ日より1年。ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
ZM1631-65 1個

戻る ページ 1 次へ