スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製
JS1GX72A 海外モデル(カナダ/EU)
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | JS1GX72A 00108350 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) 排ガス、加速騒音規制などの影響で標準カナダ仕様からヨーロッパ仕様に。 カラー設定 ・パールネブラーブラック(4CX/YAY) ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト |
| 2012 ~ 2012 | JS1GX72A 00110091 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) カラー追加 ・グラススパークルブラック ・キャンディソマノレッド ・パールグレイシャーホワイト |
| 2008 ~ 2008 | JS1GX72A 82100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) フルモデルチェンジ 排気量拡大(1299cc→1340cc)。 SDTV(デュアルスロットルバルブ)、ツインフューエルインジェクター。 より軽いチタン吸排気バルブ。新開発フレーム。ブラケット類削除、スイングアーム形状変更。 S-DMS(スズキドライブモードセレクター(出力特性を3段階から選べるシステム。)導入。 カウリングワイド化、スクリーン高15mmアップ。五連メーター、など。 カラー設定 ・キャンディマックスオレンジ×パールネブラーブラック ・メタリックファントムグレー×パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・キャンディインディブルー×パールネブラーブラック |
| 2009 ~ 2009 | JS1GX72A 92100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) 規制対応の為、三元触媒、二次空気供給装置。 O2センサー、シールド式ブローバイ、ガス還元装置。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・パールネブラーブラック×メタリックファントムグレー ・メタリックオールトグレー×メタリックミスティックシルバー ・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド |
| 2010 ~ 2010 | JS1GX72A A2100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) カラー変更 ・パールネブラーブラック ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト(限定) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】アブソリュートHIDの特徴。車種専用で設計されたブラケットを用意し、安心・簡単な装着を実現した車種別キットです。コンパクト設計 コントローラー、イグナイターを装着場所の自由度が高く振動に強い仕様。信頼性。二輪車での使用を前提とした高信頼設計。対向車を意識した配光設計。配光とは、光の照射範囲のこと。アブソリュートでは全てのバルブにフォーカス試験(配光試験)を実施。広範囲に無駄の無い照射をします。もちろん車検対応です。高色温度。太陽光に近く、視認性、被視認性に優れ、安全性を高めています。ETCとの同時装着で安全性を実証済。アブソリュートはETCユニット供給元の日本無線と共同実験を行い、同時装着しても誤作動が起こらないことを実証済みです。共同実験を行っているのがアブソリュートだけ。緊急時の安全にも徹底的配慮。バルブ点灯時には最大で約2万ボルトの電圧が流れています。バルブや配線の破損時にはイグナイター以降にかかる高電圧を瞬時に停止。引火や感電の危険を回避。低電圧起動。点灯に必要な最低電圧は8.5V。一度点灯すると6Vまで点灯を維持し、電圧低下での消灯を極限まで回避。防水保護構造。水深1mまで沈めても作動。電磁波対策。ラジオチューナーの上に置いても問題無し。相互干渉による機器の作動不良を防止。車検対応。全てのバルブにフォーカス試験を実施。。 ハロゲンとの比較。・大光量 約2倍の明るさ(3200lm) ※4300ケルビンの場合。・低消費電力 約3/2。・低発熱 約70%。・長寿命 約4倍 ※光量が約70%まで低下した時点
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HR2S26 | 1セット | H7 | HR1S26 | GSX1300R 08-11 |
【特長】アブソリュートHIDの特徴。車種専用で設計されたブラケットを用意し、安心・簡単な装着を実現した車種別キットです。コンパクト設計 コントローラー、イグナイターを装着場所の自由度が高く振動に強い仕様。信頼性。二輪車での使用を前提とした高信頼設計。対向車を意識した配光設計。配光とは、光の照射範囲のこと。アブソリュートでは全てのバルブにフォーカス試験(配光試験)を実施。広範囲に無駄の無い照射をします。もちろん車検対応です。高色温度。太陽光に近く、視認性、被視認性に優れ、安全性を高めています。ETCとの同時装着で安全性を実証済。アブソリュートはETCユニット供給元の日本無線と共同実験を行い、同時装着しても誤作動が起こらないことを実証済みです。共同実験を行っているのがアブソリュートだけ。緊急時の安全にも徹底的配慮。バルブ点灯時には最大で約2万ボルトの電圧が流れています。バルブや配線の破損時にはイグナイター以降にかかる高電圧を瞬時に停止。引火や感電の危険を回避。低電圧起動。点灯に必要な最低電圧は8.5V。一度点灯すると6Vまで点灯を維持し、電圧低下での消灯を極限まで回避。防水保護構造。水深1mまで沈めても作動。電磁波対策。ラジオチューナーの上に置いても問題無し。相互干渉による機器の作動不良を防止。車検対応。全てのバルブにフォーカス試験を実施。。 ハロゲンとの比較。・大光量 約2倍の明るさ(3200lm) ※4300ケルビンの場合。・低消費電力 約3/2。・低発熱 約70%。・長寿命 約4倍 ※光量が約70%まで低下した時点
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HR2S266 | 1セット | H7 | HR1S266 | GSX1300R 08-14 |
戻る ページ 1 次へ