スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

SP46A 海外モデル

スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SP46A - T2100001 ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YM-8A(縦置) 全長 2,255
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR10E 本数
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 SP46A ~
2007 ~ 2014 SP46A ~ 2008年より排出ガス規制強化の為、輸入しても登録できなくなっています。
2001 ~ 2001 SP46A 12100001 ~
2002 ~ 2002 SP46A 22100001 ~
2003 ~ 2003 SP46A 32000001 ~
2004 ~ 2004 SP46A 42000001 ~ グラフィック変更
1996 ~ 1997 SP46A T2100001 ~
1998 ~ 1998 SP46A W2100001 ~
1999 ~ 1999 SP46A X2100001 ~
2000 ~ 2000 SP46A Y2100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ