スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

GK79A ビキニカウル ■機種記号形式:GSX400ZR/ZS/ZT

スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK79A 原動機型式 K715 並列4気筒 水冷
フレームNo GK79A - 106249 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント370ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 GK79A 106249 ~ クーリーレプリカ仕様
ハンドルマウント大型ビキニカウル(チンスポイラー付)
・ホワイト×ブルー(ツートン)
1995 ~ 1995 GK79A 110572 ~ 創立70周年記念仕様もあり(フルブラックアウト)
1996 ~ 1999 GK79A 113905 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ