スズキ アドレス110 [110cc] 2018-22年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

CE47A 4st FI ■UK110L/NMM

スズキ アドレス110 [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-CE47A 原動機型式 AE54 4st単気筒 空冷
フレームNo CE47A - ~ 排気量 112
タイヤ
80/90 - 14 40P 90/90 - 14 46P
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
0.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 CE47A ~ 2018/3月 マイナーチェンジ
型式変更(EBJ→2BJ)、平成28年国内排出ガス規制対応。
強制空冷44サイクルSOHC2バルブ単気筒。SEP(スズキ・エコ・パフォーマンス)エンジン。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・アイスシルバーメタリック
・タイタンブラック
2020 ~ 2020 CE47A ~ 2019/8月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト(新色)
・タイタンブラック
2021 ~ 2021 CE47A ~ 2020/10月 マイナーチェンジ
コンバインドブレーキ採用(前後連動)。
カラー変更
・ソラリスシルバー(新色)
・ブリリアントホワイト(継続)
・マットステラブルーメタリック(継続)
・タイタンブラック(継続)
2022 ~ 2022 CE47A ~ 2021/8月
特別カラー設定(SpecialEdition)
ハンドルカバー左側にSPECIAL EDITIONビトロエンブレム採用。
・マットセレネゴールドメタリック
・キャンディマックスオレンジ

STDカラー継続
・ソラリスシルバー
・ブリリアントホワイト
・マットステラブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. A6-V01S Vベルト NTB

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
NTB A6-V01S Vベルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
A6-V01S 1個

戻る ページ 1 次へ