スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製
EF11M 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様
スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | EF11M 100001 ~ | 2020/4月 V-strom1000XT後継モデル。モデル名は1050となるが、排気量は同じ1036cc。 水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。1気筒2スパークプラグ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター:3つの出力特性選択可能な)、3段階選択可能トラクションコントロール、電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。 アルミ製テーパー形状ハンドルバー標準装備。 STDをベースにクルーズコントロール、ヒルホールドコントロール新採用。 ロードディペンデントコントロール、スロープディペンデントコントロール搭載。 ワイヤースポークホイール、ナックルカバー、アルミ製アンダーカウリング、アクセサリーバー、センタースタンド、シート高調整機能、LEDターンシグナル、12Vアクセサリーソケット新標準装備。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 ・ヘリテージスペシャル(ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ) ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | EF11M 100545 ~ | 2021/3月 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック ・オールトグレーメタリックNo.3/グラススパークルブラック ・ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,798
税込¥5,278
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404-17 | 1個 | 17 | TDM850(1991-1995)、 RG400Γ(1985-1986)、 GSX-R600(1997-2017)、 BANDIT650(2007-2012)、 GSR600(2006-2010)、 SV650/S(1999-2010)、 V-Strom650(海外2004-2012) | 525 | 67 |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-109-41 | 1個 | 41 | 525 | アルミ | GSR600(2006-2010) GSX-R600(2001-2010) V-STROM650(海外2007-2012) GSR750(2011-2016)V-STROM650海外2010-2017)GSX-R750(2000-2010)V-STROM1000/XT(2014-2018)DAYTONA600(2003-2004)SPEEDFOUR600(2002-2006)TT600(2000-2003)DAYTONA650(2005-2006)BONNEVILLE/T100(2001-2006)BONNEVILLE/SE/T100(品番~695707 2007-2015)SCRAMBLER(2006-2013)THRUXTON(2004-2013)525コンバート GSX-R1000(2001-2008)SV1000/S(海外2003-2007)BANDIT1200/S(2006)BANDIT1250/F/S(2007-2017)B-KING(2008-2012)GSX1300R隼(2008-2018)GSX1400(2001-2008)SPRINT RS(1999-2003)TIGER955(2005-2006)DAYTONA1000(1991-1993)TIGER1050(2007-2013)TIGER1050 ABS(2007-2008) |
戻る ページ 1 次へ