スズキ GSX-R400 [400cc] 1987-87年式 スプロケット関連 X.A.M製

GK71F 4型 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX400RFH/SH 正式車名として「GSX-R400」が付く

スズキ GSX-R400 [400cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71F 原動機型式 K706 直列4気筒 水油空冷
フレームNo GK71F - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 R 17 53H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.286
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 GK71F 100001 ~ 1987/6月 モデルチェンジ
これまでGSX-Rだった車名に初めて400が付く。
丸目2灯ヘッド(イエローバルブ採用)。新形状3本スポークキャストホイール、リムをワイド化。ラジアルタイヤ、後輪17→18インチへ。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ホワイトツートン
・ブラック
※ハーフフェアリング仕様あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5302) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5302) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5302-14 1個 525 14 BANDIT400/V/RF400/GSX400IMPULSE/400X

戻る ページ 1 次へ