スズキ サベージ [400cc] 1992-96年式 スプロケット関連 X.A.M製

NK41B ■機種記号形式:LS400P/T

スズキ サベージ [400cc] 1992-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NK41B 原動機型式 K407 4st単気筒 空冷
フレームNo NK41B - 100001 ~ 排気量 396
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/80 - 15 67H WT
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 17 後 50 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯132.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1996 NK41B 100001 ~ 再販モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4222-17 1個 520 17 YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)

戻る ページ 1 次へ