スズキ バンディット250 [250cc] 1992-94年式 スプロケット関連 X.A.M製

GJ74A ■(セパハン)GSF250P/R・(ロータイプコンチネンタルバーハン)NP/NR

スズキ バンディット250 [250cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ74A 原動機型式 J705 水冷
フレームNo GJ74A - 122608 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 13 後 49 二次減速比 3.770
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク 750 メーター スロットル 820
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 GJ74A 122164 ~ マイナーチェンジ
セパレートハンドル
常時点灯式ヘッドライト。
カラー設定
・ブラック(019)
・ルージュレッドNo.2(1TY)
・プライムグリーン(1UH)
・キャンディースターリットブルーメタ・リック(34R)
1992 ~ 1993 GJ74A 122608 ~ マイナーチェンジ
バーハンドル(ロータイプコンチネンタルハンドル仕様)
1994 ~ 1994 GJ74A 127631 ~ 1993/10月
セパレートハンドル
カラー変更
・キャンディアンタレスレッド(19A)
・パールノベルティブラック(33J)
1994 ~ 1994 GJ74A 127811 ~ 1993/10月
バーハンドル(ロータイプコンチネンタルハンドル仕様)
カラー変更
・キャンディアンタレスレッド(19A)
・パールノベルティブラック(33J)
・キャンディースターリットブルーメタリック(34R)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A4308) X.A.M

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4308) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4308-49 1個 520 49 SV400/BANDIT250/V/ACROSS250/GSX400INAZUMA

2. XAM PREMIUM スプロケット(A4308) X.A.M

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4308) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4308X49 1個 49 520 SV400/BANDIT250/V/ACROSGSX400INAZUMA

3. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 色
B4308-49 1個 520 49 BANDIT250(89-)/V(95-)/GSX250S KATANA スチール

4. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4307) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4307) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4307-13 1個 520 13 BANDIT250/NZ250/GSX250R/GSX-R250/SP

戻る ページ 1 次へ