スズキ GSX-R750R [750cc] 1989-89年式 スプロケット関連 X.A.M製

GR79C ■GSX-R750RK/RAK

スズキ GSX-R750R [750cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR79C 原動機型式 R715 直列4気筒 油冷
フレームNo GR79C - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 130/60 R 17 59H TL 後 170/60 R 17 72H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯107.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.500 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GR79C 100001 ~ F1耐久レーサー仕様
FRPカウル・シングルシート・アルミサイレンサーマフラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6304-15 1個 530 15 GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200

戻る ページ 1 次へ