スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 1998-99年式 スプロケット関連 ISA製

SJ45A GPS ■機種記号形式:DR250RXGW

スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 108815 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,270
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 SJ45A 108815 ~ 1996/2月 XCクロスカントリーのGPS搭載モデル
従来の多機能デジタルメーターの上に目的地までの方角(道順ではなく方角)とおおよその距離を示すGPSディスプレイ搭載。

DR250Rをベースに、17Lビッグタンク、大型リアキャリア、大径丸型ヘッドライト(φ200mm)、ハンドガード装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット S-101 ISA

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-101 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ 主な適合車種
42T 1枚 42T リア 【SUZUKI】RM125(1988~2006)、RM250(1988~2007)、RMX250R(1989~)、RMX250S(1992~1999)、RM-Z250(2007)、RM-Z450(2005、2006)、TS200R(1990~)、DJEBEL 250XC/GPS(1996~)、DR250R(1995~)、DR-Z400(2000~2003)、DR-Z400S 国内仕様(2000~2003)

戻る ページ 1 次へ