スズキ RH250 [250cc] 1984-85年式 スプロケット関連

SJ11B ■機種記号形式:RH250

スズキ RH250 [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ11B 原動機型式 J103 2st単気筒 水冷
フレームNo SJ11B - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 130/80 - 17 65P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,175
スプロケット
前 13 後 47 二次減速比
プラグ
B8EGV 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 SJ11B 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4303-13 1個 520 13 RGV250GAMMA(96-01)/SP/GOOSE250/350/BANDIT250V

戻る ページ 1 次へ