スズキ ST250E [250cc] 2008-17年式 シート・シート廻り

NJ4CA ラグジュアリー仕様 FI ■機種記号形式:ST250XK8/9

スズキ ST250E [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NJ4CA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4CA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51S WT 後 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 132
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:845/870 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NJ4CA ~ 2008/6月 特別限定車
カラー追加
・パールネブラーブラック×サンダーグレーメタリック
2009 ~ 2009 NJ4CA ~ 2009/7月
カラー変更
・ミストグリーンメタリック
・ファントムブラックメタリック
2012 ~ 2012 NJ4CA ~ 2012/3月 カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン
・パールネブラーブラック×パールミラージュホワイト
2013 ~ 2013 NJ4CA ~ 2012/8月 カラー変更
・キャンディダークチェリーレッド
2008 ~ 2008 NJ4CA 100001 ~ 2008/2月 マイナーチェンジ
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
FI搭載、排出ガス規制対応。
カラー変更
・キャンディソノマレッド
・パールネブラーブラック
2014 ~ 2017 NJ4CA 101553 ~ カラー変更
・フォックスオレンジメタリック×グラススパークルブラック(橙色/黒)新色
・パールミラージュホワイト×グラススパークルブラック(白/黒)継続
・グラスミッドナイトブラウン(茶色)継続

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンデムグリップ ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
4営業日後以内
ハリケーン タンデムグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムの必需品。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HA6483C 1個 ボルトオン クロームメッキ ST250/E ST250/E

戻る ページ 1 次へ