スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式 シート・シート廻り

VP55B 国内モデル 丸目1灯 ABS ■(STD)SV650AL6/AL7/AL8/AL9/AM0/AM1

スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VP55B 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55B - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 VP55B 100001 ~ 2016/8月
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
2potブレーキキャリパー。
デュアルスパークテクノロジー、レジンコートピストン、L型ピストンリング、SDTVフューエルインジェクションシステム、ローRPMアシスト、SCEMメッキシリンダー、スズキイージースタートシステムなど。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・パールミラレッド
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 VP55B 101210 ~ 2018/1月
ハンドルレバーカラー変更、純正タイヤ変更(ダンロップ製ROAD SMART3)。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
2019 ~ 2019 VP55B 102248 ~ 2019/1月 マイナーチェンジ
異形対向4potブレーキキャリパー。
マフラーカバーデザイン変更。
アップタイプハンドル。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリックNo.3
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 VP55B 103441 ~ 2020/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 VP55B 104621 ~ 2021/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンデムグリップ ブラック 210-552 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ ブラック 210-552 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-552。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-。スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 16-

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-552 1個

戻る ページ 1 次へ