スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式 シート・シート廻り

ED131 国内モデル(インド生産)ABS ■GSX150RLM3/5/6

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ED131 原動機型式 BGA4 4st単気筒 空冷
フレームNo ED131 - 100001 ~ 排気量 154
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
二次減速比 3
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 ED131 100001 ~ 2023/1月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
型式変更(2BK-ED13N → 8BK-ED131)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
エンジン変更 BGA4
Fタイヤスピードシンボル変更S → H
エンジンOil量増。
グラフィック変更。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジ
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 ED131 102358 ~ 2025/3月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリック×ラッシュグリーンメタリック
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 ED131 103183 ~ 2026/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック×オールトグレーメタリック(AJM)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・オールトグレーメタリック×パールミラレッド(DB3)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVS-30 1枚 タッカー止め式 スズキ ジクサー150(ED13N)/ジクサー250/SF (ED22B) (前)45100-41K00-QQ4 (後)45300-41K00-QQ4

戻る ページ 1 次へ