スズキ GSR250F [250cc] 2015-17年式 タンク・タンク関連

GJ55D フルカウル FI

スズキ GSR250F [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 直列2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,255
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 GJ55D 1110545 ~ 2014/9月 フルカウル仕様
アップハンドル(STD比)、250Sよりスポーティ。
GSR250Sよりも49mm低く10度後傾スクリーン、24mm低いハンドルバー位置。
250Sよりスクリーン小型化。
ハンドルバー、トップブリッジなどブラックに変更。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2017 GJ55D 1110545 ~ ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
日本仕様は2015モデルのみ。
2017年生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI 3D603 タンクロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 3D603 タンクロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79493 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

戻る ページ 1 次へ