スズキ グラストラッカー [250cc] 2004-08年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

NJ4BA ■機種記号形式:TU250GK4/5/6/7

スズキ グラストラッカー [250cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4BA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4BA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 18 47S WT 後 120/80 - 17 61S WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,000
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NJ4BA 100001 ~ モデルチェンジ
4バルブから2バルブへ変更。マフラー右側1本。
2005 ~ 2005 NJ4BA 102678 ~
2006 ~ 2006 NJ4BA 104723 ~
2007 ~ 2008 NJ4BA 106952 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マッドガード ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
ハリケーン マッドガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7464A 1個 ポリッシュアルマイト グラストラッカー/ビッグボーイ アルミ製 タイラップで取付、ノーマルのエアクリーナー・バッテリーホルダー等取付不可 グラストラッカー/ビッグボーイ(-08・NJ47A/NJ4BA)

2. マッドガード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッドガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
082067 1個 グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ(-07)

戻る ページ 1 次へ