スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式 ガード・プロテクター・サブフレーム
GT79A FI ABS ■GSXS1000FL6
スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | GT79A 100001 ~ | 2015/7月 フルカウル装備。 GSX-R1000(海外)エンジンをベースとし水冷4サイクル直列4気筒。 電子制御式ABS標準装備。3段階選択可能トラクションコントロール、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したレンサル社製アルミハンドルバー。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド |
| 2016 ~ 2016 | GT79A 100001 ~ | 2015/7月 ・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
エンジンプロテクター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 付属品 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 94921 | 1個 | GSX-S1000F ABS('15)・GSX-S1000F ABS用 | 左右セット | 93 |
販売価格(税別)
GILLES TOOLING
AP アクスルプロテクター フロント
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AP-SU23-B | 1セット | GSX-S1000/GSX-S1000F 15-17 |
販売価格(税別)
GILLES TOOLING
IPパッド (フレイムスライダー)BLK
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| IP-SU36-B | 1セット | GSX-S1000/GSX-S1000F 15-17 |
販売価格(税別)
ヨシムラ
リアアクスルブロックKIT
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】リアアクスルブロックKITは、高精度、高強度であることは勿論、純正品よりも調整範囲が大きいのが特徴です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| U010HA111810 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ