スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

DM11G 国内モデル FI ABS ■(STD)GSXR1000AL7/8/9/RZAM1(100th)/RAM1/2/RZAM2

スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM11G 原動機型式 DTA1 直列4気筒 水冷
フレームNo DM11G - 100001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DM11G ~ 2018/4月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 DM11G ~ 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様)
サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。
OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
・パールグレッシャーホワイト
・トリトンブルーメタリック
2017 ~ 2017 DM11G 100001 ~ 2017/7月
GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度)
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。
ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。
Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。
ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。
LED灯火類。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 DM11G 101639 ~ 100周年記念
2020/4月
MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2021 ~ 2021 DM11G 101639 ~ 2020/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2022 ~ 2023 DM11G 101926 ~ 2021/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー(新色)
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック(新色)
・マットブラックメタリックNo.2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:41日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1132501 1セット GSXR1000/R 17-19

2. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
AXB-S01-B 1セット ブラック GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

3. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
AXB-S01-BL 1セット ブルー GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

4. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
AXB-S01-G 1セット ゴールド GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

5. AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
GTA-F-S02-B 1セット ブラック GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

6. AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
GTA-R-S02-B 1セット ブラック GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

7. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 取付 主な適合車種
MP-L-S01 1個 アルミ 左 GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

8. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 取付 主な適合車種
MP-R-S01 1個 アルミ 右 GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17

9. エンジンケースガードKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ エンジンケースガードKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンケースガードKITは万が一の転倒によるダメージを最小限に押さえます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U030HA111820 1個

戻る ページ 1 次へ