スズキ SV650X ABS [650cc] ガード・プロテクター・サブフレーム
スズキ SV650X ABS [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】SV650/X専用設計のパイプエンジンガード。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体イメージを損ないにくいコンパクト設計を採用し、マットブラック塗装により自然に馴染む仕上がりです。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく装着可能で、取付作業にも配慮しています。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能です。【用途】軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく取付可能。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 22101 | 1個 | SV650/X(16-25) [VP55B/E] | 左右セット |
【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| AXB-SV650-B | 1セット | ブラック | SV650 ABS 16 |
【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| IP-SU37-B | 1セット | SV650 ABS 16 |
戻る ページ 1 次へ