スズキ アドレスV125S [125cc] スクリーン DAYTONA(デイトナ)製
スズキ アドレスV125S [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 79794 | 1個 | 素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理) ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。 スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。 |
アドレスV125S(’10~)(LO/3) |
【特長】小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 94888 | 1個 | 素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理) | シールド:380(センター365)×370×3 | アドレスV125(10/8-)〈L0/CF4MA〉 |
【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。※清掃の際は、洗車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。。※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。※清掃の際は、戦車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78248 | 1個 | アドレスV125S(10-13/L0/L3) |
【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 91707 | 1個 | 材質 ウインドシールド:ポリカーボネート(厚さ3mm/スモーク/ハードコード処理) ナックルバイザー:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク) |
ウインドシールド寸法:(H300mm×W360mm) |
戻る ページ 1 次へ