スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式 スクリーン
CF4MA ■(V125S)UZ125SL0/L3 ・(Sベーシック)UZ125SUL0(盗難抑止アラームなし) ・(Sリミテッド)UZ125SZL1/ZL3(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)
スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2011/1月 特別限定仕様 ・キャンディカプリブルー |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様 2012/1月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2(2012/1月) |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2012/1月 特別限定仕様 ・キャンディソノマレッドNo.2 |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2012/9月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2013/12月 特別限定仕様 ・キャンディダーリングレッド 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2013/9月 カラー追加 ・パールブレーシングホワイト |
| 2014 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125 Sリミテッド 寒冷地仕様 2013/10月 カラー変更 ・グリームグレーメタリック ・パールグラスホワイトNo.2 ・グラスミッドナイトブラウン 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
| 2010 ~ 2010 | CF4MA 100001 ~ | Sベーシック(廉価版)(全長1780×幅635×高1035×101kg) UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。 盗難抑止アラームなし、一般的な方向指示器採用で価格を抑えた仕様。 アンバー色のウィンカーレンズ採用。 2010/8月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。 コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。 Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。 ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。 アンバー色のウィンカーレンズ採用。 カラー設定 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2010 ~ 2010 | CF4MA 100001 ~ | V125S(スポーティver.)(全長1780×幅635×高1035×101kg) UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。 前後ウィンカークリアレンズ。 2010/8月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。 コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。 Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。 ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。 前後ウィンカークリアレンズ。 ハンドルロックと同時にアラームがセットできる盗難抑止アラーム採用。 カラー設定 ・パールウィザードパープル ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2011 ~ 2011 | CF4MA 123466 ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様(全長1780×幅720×高1050×103kg) ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備 2011/10月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 プッシュボタン式グリップヒーター、自動温度制御装置を搭載した、原付二種唯一シートヒーター採用。 カラー設定 ・グラススパークルブラック ・ソニックシルバーメタリックNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA 139189 ~ | V125S(スポーティver.) 2013/1月 特別限定仕様 ・グリームグレーメタリック |
| 2013 ~ 2013 | CF4MA 141586 ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様 2012/12月 カラー追加 ・グラスミッドナイトブラウン_3jpg |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 79794 | 1個 | 素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理) ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。 スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。 |
アドレスV125S(’10~)(LO/3) |
【特長】小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 94888 | 1個 | 素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理) | シールド:380(センター365)×370×3 | アドレスV125(10/8-)〈L0/CF4MA〉 |
【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AD-13 | 1個 | アドレスV125S/アドレスV125Sベーシック UZ125SL0/UZ125SUL0 |
【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AD-21 | 1個 | アドレスV125S/アドレスV125Sベーシック UZ125SL0/UZ125SUL0 |
【特長】綾織カーボン製メーターバイザーを被せることで、ヘッドライト周りのスタイルを一新。シャープにドレスアップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 670-2415700 | 1個 | アドレスV125S(CF4MA) |
【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。※清掃の際は、洗車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。。※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。※清掃の際は、戦車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78248 | 1個 | アドレスV125S(10-13/L0/L3) |
【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 91707 | 1個 | 材質 ウインドシールド:ポリカーボネート(厚さ3mm/スモーク/ハードコード処理) ナックルバイザー:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク) |
ウインドシールド寸法:(H300mm×W360mm) |
【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AD-19 | 1個 | アドレスV125S/アドレスV125Sベーシック UZ125SL0/UZ125SUL0 |
【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AD-20 | 1個 | アドレスV125S/アドレスV125Sベーシック UZ125SL0/UZ125SUL0 |
戻る ページ 1 次へ