スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式 スクリーン

CA4BA ■(V50)UZ50XL5

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 100022 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4BA 100022 ~ 2015/5月 マイナーチェンジ
SEPエンジン搭載(新型レッツと共通)。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド(YYG)
・スプラッシュホワイト(YDG)
・パールムーンストーングレー(YWC)
・グラスシャインブラック(YGS)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メーターバイザー(AD-58) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
出荷目安:23日
af(旭風防) メーターバイザー(AD-58) 1枚
レビュー: 1.00(1)

【特長】スポーティなカスタムパーツ。低く抑えたスクリーンが精悍さをアピールします。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
AD-58 1枚 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 スモーク 230×300×2.0 アドレスV50(JBH-CA44A)

2. ウインドシールド(AD-63) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド(AD-63) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行時の体への直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になります。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 適合車種 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
AD-63 1セット ポリカーボネイト樹脂 クリアー アドレス V50(CA42A/CA44A/CA4BA)/アドレス V50G(CA42A/CA44A) 390×380×2.5

戻る ページ 1 次へ