スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式 スクリーン

EK1AA 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQM2/3/4/5/6

スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100636 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,130
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 EK1AA 100606 ~ 2022/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。150ps/11000rpm。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新電子制御システム SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。SDMS(スズキドライブモードセレクタ)、5段階(+OFFモード)トラクションコントロールシステム、クイックシフトシステムなど採用。
brembo製ラジアルマウントモノブロックキャリパー採用。
ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダ採用。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・マットステラブルーメタリック

2023 GSX-S1000SRQM3-102272-
2024 GSX-S1000SRQM4-103462-
2025 ~ 2025 EK1AA 105022 ~ 2024/10月
旧メーター継続。
ホイール色、テールカウル色変更。
カラー変更
・パールビガーブルー
・ミスティックシルバーメタリック
2026 ~ 2026 EK1AA 106107 ~ 2025/11月
カラー継続
・ミスティックシルバーメタリック
・パールビガーブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GSX1100Sスクリーン&ステーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] GSX1100Sスクリーン&ステーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1100Sの雰囲気をKATANAへ踏襲できるスクリーンセット。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1990147 1セット KATANA 19-26

2. リペアスクリーン スモーク ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リペアスクリーン スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1100Sの雰囲気をKATANAへ踏襲できるスクリーンセット。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1990148 1個 GSX1100S/KATANA 19

3. GSX1100Sスクリーン取付ステー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] GSX1100Sスクリーン取付ステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1100Sの雰囲気をKATANAへ踏襲できるスクリーンセット。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1990149 1セット KATANA 19

戻る ページ 1 次へ